曜日別特売

鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色

鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 - 法山本店鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 - 法山本店

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!

仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色高さH(mm)40適合車種乗用車用内容量1セット
注意
※個人宅配送は不可となります。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12398909CF-S-穴径30010.830033038012
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398918CF-S-穴径3501535038043012
27,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398927CF-S-穴径40021.440043048012
39,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398936CF-S-穴径45026.245048053012
47,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398945CF-S-穴径5003150053058014
62,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398954CF-S-穴径6004760063068014
87,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする