法山本店
鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色
乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様
枠付
材質
鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
適合車種
乗用車用
内容量
1セット
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
高さH(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398970
CF-S-フタ径300
7.5
280
26
300
340
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398979
CF-S-フタ径350
10
320
28
350
392
¥
19,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398988
CF-S-フタ径400
13
370
28
400
448
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398997
CF-S-フタ径450
22
420
34
450
500
¥
38,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。