曜日別特売

歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製

歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 - 法山本店歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 - 法山本店歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 - 法山本店歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 - 法山本店歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 - 法山本店

車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重4トン(小型トラック用)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。

仕様ノンスリップ付属品連結金具付1個材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種小型トラック用(4t荷重)適合段差(cm)10~12内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12399024HGLX-600-410.5300×600×32
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399040HGLX-1000-417.2300×1000×32
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする