法山本店
縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
仕様
シマ鋼板張り
材質
鋼板
適合車種
乗用車用(2t荷重)
適合段差(cm)
10~12
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399049
HLK-600-2
9.8
340×600×25
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399058
HLK-1200-2
18
340×1200×25
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。