法山本店
縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付
乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
材質
鋼板
適合車種
乗用車用
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
適合段差(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399067
HSL-600-10
350×600×100
8.7
10
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
12399076
HSL-1000-10
350×1000×100
14.4
10
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
12399085
HSL-600-15
350×600×150
9.1
15
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399094
HSL-1000-15
350×1000×150
15
15
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。