法山本店
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(歩行用)モルタル用
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様
アルミ目地・モルタル用
適合車種
歩道用
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
内径A(Φmm)
外径C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399110
FAA-170
2
195
171
208
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399119
FAA-200
2
224
200
237
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399128
FAA-250
2.6
274
250
287
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399137
FAA-300
3.8
325
301
338
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399146
FAA-350
4.7
375
351
388
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399155
FAA-400
6.1
425
401
438
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399164
FAA-450
7.2
475
451
488
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399180
FAA-500
8.5
525
501
538
¥
33,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399189
FAA-600
11.5
625
601
638
¥
35,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399198
FAA-700
15
724
700
737
¥
67,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399207
FAA-750
15.5
774
750
787
¥
71,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399216
FAA-750 2枚フタ
17.8
744
750
787
¥
104,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。