曜日別特売

縞鋼板製段差解消スロープ

縞鋼板製段差解消スロープ - 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ - 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ - 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ - 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ - 法山本店

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!
段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。
軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。

材質鋼板付属品なし内容量1台
注意
※個人宅配送は不可となります。
※設置面が不安定な場所では使用を避けてください。
※交通量の多い場所や、私道以外での路上放置はおやめください。
※表面は滑りにくく加工していますが、雨や雪・凍結などでは滑ってしまう可能性があります。ご注意ください。
※より安全にご使用いただくには、アンカーで止める事をおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
本体長さL(mm)
幅W(mm)
寸法T(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12399286HSP-100350600180703.72.3
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399295HSP-3003509001801005.42.3
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399304HSP-300W50090030010093.2
15,200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする