法山本店
ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質
ステンレスSUS
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
20
寸法h(mm)
60
内容量
1個
注意
※個人宅配送は不可となります。
※盗難を100%防止するものではございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399329
Uクリップ 小 H19用
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399338
Uクリップ 小 H25用
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399347
Uクリップ 小 H32用
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。