曜日別特売

スチール製兼用型連結金具HK-R型

スチール製兼用型連結金具HK-R型 - 法山本店スチール製兼用型連結金具HK-R型 - 法山本店

スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。

材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60内容量1個
注意
※個人宅配送は不可となります。
※盗難を100%防止するものではございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12399390HK-R H19用
430
369
406(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399399HK-R H25用
430
369
406(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399408HK-R H32用
430
369
406(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399417HK-R H38用
430
369
406(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399426HK-R H44用
430
369
406(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする