曜日別特売

景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型

景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 - 法山本店

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

材質鋼板+人工木材長さ(mm)600ブラウンピッチ細目種類U字溝高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅W(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12399530HYUP-90L600 ブラウン4.580154
7,400
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399539HYUP-120L600 ブラウン5.4110184
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399548HYUP-150L600 ブラウン6.3140214
10,600
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399557HYUP-180L600 ブラウン7.2170244
11,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399566HYUP-240L600 ブラウン9230304
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399575HYUP-300L600 ブラウン10.8290364
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする