曜日別特売

景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン

景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン - 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン - 法山本店

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。
人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。

材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※再生材を使用しているため、製作時期により充填物の色が若干異なることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12399584HYU-90 ライトブラウン80326.6154
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399600HYU-120 ライトブラウン110327.8184
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399609HYU-150 ライトブラウン140328.9214
10,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399618HYU-180 ライトブラウン1703210244
12,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399627HYU-240 ライトブラウン2303212.3304
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399636HYU-300 ライトブラウン2903214.5364
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする