ニッポンスリッパ
エッグフォルムクッション外縫い
弾力性のある弾むような履き心地
材質
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399925
302231
ベージュ
M
24.5
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12399934
302232
ブラウン
L
26.5
¥1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください