ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12401684
DSVPWS1L-20M-001
1
オープン
¥
17,030
¥
18,733
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401700
DSVPWS1L-20M-002
2
オープン
¥
17,830
¥
19,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401709
DSVPWS1L-20M-003
3
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401718
DSVPWS1L-20M-004
4
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401727
DSVPWS1L-20M-005
5
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401736
DSVPWS1L-20M-006
6
オープン
¥
21,030
¥
23,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401745
DSVPWS1L-20M-007
7
オープン
¥
21,830
¥
24,013
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401754
DSVPWS1L-20M-008
8
オープン
¥
22,630
¥
24,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401770
DSVPWS1L-20M-009
9
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401779
DSVPWS1L-20M-010
10
オープン
¥
24,230
¥
26,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401788
DSVPWS1L-20M-015
15
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401797
DSVPWS1L-20M-020
20
オープン
¥
32,230
¥
35,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401806
DSVPWS1L-20M-025
25
オープン
¥
36,230
¥
39,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401815
DSVPWS1L-20M-030
30
オープン
¥
40,230
¥
44,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください