曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12403084DSVPWS2LL-35M-0011
オープン
30,130
33,143(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403100DSVPWS2LL-35M-0022
オープン
31,320
34,452(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403109DSVPWS2LL-35M-0033
オープン
32,500
35,750(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403118DSVPWS2LL-35M-0044
オープン
33,690
37,059(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403127DSVPWS2LL-35M-0055
オープン
34,880
38,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403136DSVPWS2LL-35M-0066
オープン
36,080
39,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403145DSVPWS2LL-35M-0077
オープン
37,270
40,997(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403154DSVPWS2LL-35M-0088
オープン
38,450
42,295(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403170DSVPWS2LL-35M-0099
オープン
39,640
43,604(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403179DSVPWS2LL-35M-01010
オープン
40,830
44,913(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403188DSVPWS2LL-35M-01515
オープン
46,780
51,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403197DSVPWS2LL-35M-02020
オープン
52,730
58,003(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403206DSVPWS2LL-35M-02525
オープン
58,680
64,548(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403215DSVPWS2LL-35M-03030
オープン
64,630
71,093(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする