ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12403224
DSVPWS1-12M-001
1
オープン
¥
12,620
¥
13,882
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403240
DSVPWS1-12M-002
2
オープン
¥
13,150
¥
14,465
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403249
DSVPWS1-12M-003
3
オープン
¥
13,690
¥
15,059
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403258
DSVPWS1-12M-004
4
オープン
¥
14,230
¥
15,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403267
DSVPWS1-12M-005
5
オープン
¥
14,780
¥
16,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403276
DSVPWS1-12M-006
6
オープン
¥
15,320
¥
16,852
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403285
DSVPWS1-12M-007
7
オープン
¥
15,850
¥
17,435
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403294
DSVPWS1-12M-008
8
オープン
¥
16,390
¥
18,029
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403310
DSVPWS1-12M-009
9
オープン
¥
16,930
¥
18,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403319
DSVPWS1-12M-010
10
オープン
¥
17,480
¥
19,228
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403328
DSVPWS1-12M-015
15
オープン
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403337
DSVPWS1-12M-020
20
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403346
DSVPWS1-12M-025
25
オープン
¥
25,580
¥
28,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403355
DSVPWS1-12M-030
30
オープン
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください