三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12403364DSVPWS1L-12M-0011
オープン
16,740
18,414(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403380DSVPWS1L-12M-0022
オープン
17,280
19,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403389DSVPWS1L-12M-0033
オープン
17,830
19,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403398DSVPWS1L-12M-0044
オープン
18,370
20,207(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403407DSVPWS1L-12M-0055
オープン
18,900
20,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403416DSVPWS1L-12M-0066
オープン
19,440
21,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403425DSVPWS1L-12M-0077
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403434DSVPWS1L-12M-0088
オープン
20,530
22,583(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403450DSVPWS1L-12M-0099
オープン
21,070
23,177(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403459DSVPWS1L-12M-01010
オープン
21,600
23,760(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403468DSVPWS1L-12M-01515
オープン
24,300
26,730(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403477DSVPWS1L-12M-02020
オープン
27,000
29,700(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403486DSVPWS1L-12M-02525
オープン
29,700
32,670(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403495DSVPWS1L-12M-03030
オープン
32,400
35,640(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする