ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12403504
DSVPWS1LL-12M-001
1
オープン
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403520
DSVPWS1LL-12M-002
2
オープン
¥
24,730
¥
27,203
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403529
DSVPWS1LL-12M-003
3
オープン
¥
25,270
¥
27,797
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403538
DSVPWS1LL-12M-004
4
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403547
DSVPWS1LL-12M-005
5
オープン
¥
26,340
¥
28,974
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403556
DSVPWS1LL-12M-006
6
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403565
DSVPWS1LL-12M-007
7
オープン
¥
27,430
¥
30,173
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403574
DSVPWS1LL-12M-008
8
オープン
¥
27,970
¥
30,767
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403590
DSVPWS1LL-12M-009
9
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403599
DSVPWS1LL-12M-010
10
オープン
¥
29,040
¥
31,944
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403608
DSVPWS1LL-12M-015
15
オープン
¥
31,740
¥
34,914
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403617
DSVPWS1LL-12M-020
20
オープン
¥
34,440
¥
37,884
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403626
DSVPWS1LL-12M-025
25
オープン
¥
37,140
¥
40,854
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403635
DSVPWS1LL-12M-030
30
オープン
¥
39,840
¥
43,824
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください