三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS2024性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12403924DSVPWS2LL-20P-0011
オープン
29,700
32,670(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403940DSVPWS2LL-20P-0022
オープン
30,500
33,550(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403949DSVPWS2LL-20P-0033
オープン
31,300
34,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403958DSVPWS2LL-20P-0044
オープン
32,100
35,310(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403967DSVPWS2LL-20P-0055
オープン
32,900
36,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403976DSVPWS2LL-20P-0066
オープン
33,700
37,070(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403985DSVPWS2LL-20P-0077
オープン
34,500
37,950(税込)
32日以内出荷
返品不可
12403994DSVPWS2LL-20P-0088
オープン
35,300
38,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404010DSVPWS2LL-20P-0099
オープン
36,100
39,710(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404019DSVPWS2LL-20P-01010
オープン
36,900
40,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404028DSVPWS2LL-20P-01515
オープン
40,900
44,990(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404037DSVPWS2LL-20P-02020
オープン
44,900
49,390(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404046DSVPWS2LL-20P-02525
オープン
48,900
53,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404055DSVPWS2LL-20P-03030
オープン
52,900
58,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする