ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12404484
DSVPWS1-20M-001-E
1
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404500
DSVPWS1-20M-002-E
2
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404509
DSVPWS1-20M-003-E
3
オープン
¥
15,870
¥
17,457
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404518
DSVPWS1-20M-004-E
4
オープン
¥
17,130
¥
18,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404527
DSVPWS1-20M-005-E
5
オープン
¥
18,380
¥
20,218
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404536
DSVPWS1-20M-006-E
6
オープン
¥
19,640
¥
21,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404545
DSVPWS1-20M-007-E
7
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404554
DSVPWS1-20M-008-E
8
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12404570
DSVPWS1-20M-009-E
9
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404579
DSVPWS1-20M-010-E
10
オープン
¥
24,680
¥
27,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404588
DSVPWS1-20M-015-E
15
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404597
DSVPWS1-20M-020-E
20
オープン
¥
37,280
¥
41,008
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404606
DSVPWS1-20M-025-E
25
オープン
¥
43,580
¥
47,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404615
DSVPWS1-20M-030-E
30
オープン
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください