曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12404624DSVPWS1L-20M-001-E1
オープン
17,590
19,349(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404640DSVPWS1L-20M-002-E2
オープン
18,850
20,735(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404649DSVPWS1L-20M-003-E3
オープン
20,120
22,132(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404658DSVPWS1L-20M-004-E4
オープン
21,380
23,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404667DSVPWS1L-20M-005-E5
オープン
22,630
24,893(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404676DSVPWS1L-20M-006-E6
オープン
23,890
26,279(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404685DSVPWS1L-20M-007-E7
オープン
25,150
27,665(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404694DSVPWS1L-20M-008-E8
オープン
26,420
29,062(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404710DSVPWS1L-20M-009-E9
オープン
27,680
30,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404719DSVPWS1L-20M-010-E10
オープン
28,930
31,823(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404728DSVPWS1L-20M-015-E15
オープン
35,230
38,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404737DSVPWS1L-20M-020-E20
オープン
41,530
45,683(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404746DSVPWS1L-20M-025-E25
オープン
47,830
52,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404755DSVPWS1L-20M-030-E30
オープン
54,130
59,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする