三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12404764DSVPWS1LL-20M-001-E1
オープン
25,420
27,962(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404780DSVPWS1LL-20M-002-E2
オープン
26,680
29,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404789DSVPWS1LL-20M-003-E3
オープン
27,930
30,723(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404798DSVPWS1LL-20M-004-E4
オープン
29,190
32,109(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404807DSVPWS1LL-20M-005-E5
オープン
30,450
33,495(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404816DSVPWS1LL-20M-006-E6
オープン
31,720
34,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404825DSVPWS1LL-20M-007-E7
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404834DSVPWS1LL-20M-008-E8
オープン
34,230
37,653(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404850DSVPWS1LL-20M-009-E9
オープン
35,490
39,039(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404859DSVPWS1LL-20M-010-E10
オープン
36,750
40,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404868DSVPWS1LL-20M-015-E15
オープン
43,050
47,355(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404877DSVPWS1LL-20M-020-E20
オープン
49,350
54,285(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404886DSVPWS1LL-20M-025-E25
オープン
55,650
61,215(税込)
32日以内出荷
返品不可
12404895DSVPWS1LL-20M-030-E30
オープン
61,950
68,145(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする