ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12405324
DSVPWS2-20R-001-E
1
オープン
¥
17,430
¥
19,173
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405340
DSVPWS2-20R-002-E
2
オープン
¥
18,690
¥
20,559
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405349
DSVPWS2-20R-003-E
3
オープン
¥
19,950
¥
21,945
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405358
DSVPWS2-20R-004-E
4
オープン
¥
21,220
¥
23,342
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405367
DSVPWS2-20R-005-E
5
オープン
¥
22,480
¥
24,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405376
DSVPWS2-20R-006-E
6
オープン
¥
23,730
¥
26,103
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405385
DSVPWS2-20R-007-E
7
オープン
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405394
DSVPWS2-20R-008-E
8
オープン
¥
26,250
¥
28,875
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405410
DSVPWS2-20R-009-E
9
オープン
¥
27,520
¥
30,272
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405419
DSVPWS2-20R-010-E
10
オープン
¥
28,780
¥
31,658
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405428
DSVPWS2-20R-015-E
15
オープン
¥
35,080
¥
38,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405437
DSVPWS2-20R-020-E
20
オープン
¥
41,380
¥
45,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405446
DSVPWS2-20R-025-E
25
オープン
¥
47,680
¥
52,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405455
DSVPWS2-20R-030-E
30
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください