ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12405884
DSVPWS2L-35M-001-E
1
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405900
DSVPWS2L-35M-002-E
2
オープン
¥
24,730
¥
27,203
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405909
DSVPWS2L-35M-003-E
3
オープン
¥
26,580
¥
29,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405918
DSVPWS2L-35M-004-E
4
オープン
¥
28,430
¥
31,273
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405927
DSVPWS2L-35M-005-E
5
オープン
¥
30,280
¥
33,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405936
DSVPWS2L-35M-006-E
6
オープン
¥
32,130
¥
35,343
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405945
DSVPWS2L-35M-007-E
7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405954
DSVPWS2L-35M-008-E
8
オープン
¥
35,830
¥
39,413
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405970
DSVPWS2L-35M-009-E
9
オープン
¥
37,680
¥
41,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405979
DSVPWS2L-35M-010-E
10
オープン
¥
39,530
¥
43,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405988
DSVPWS2L-35M-015-E
15
オープン
¥
48,780
¥
53,658
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12405997
DSVPWS2L-35M-020-E
20
オープン
¥
58,030
¥
63,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406006
DSVPWS2L-35M-025-E
25
オープン
¥
67,280
¥
74,008
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406015
DSVPWS2L-35M-030-E
30
オープン
¥
76,530
¥
84,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください