ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12406444
DSVPWS1LL-12M-001-E
1
オープン
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406460
DSVPWS1LL-12M-002-E
2
オープン
¥
25,740
¥
28,314
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406469
DSVPWS1LL-12M-003-E
3
オープン
¥
26,730
¥
29,403
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406478
DSVPWS1LL-12M-004-E
4
オープン
¥
27,730
¥
30,503
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406487
DSVPWS1LL-12M-005-E
5
オープン
¥
28,720
¥
31,592
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406496
DSVPWS1LL-12M-006-E
6
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406505
DSVPWS1LL-12M-007-E
7
オープン
¥
30,690
¥
33,759
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406514
DSVPWS1LL-12M-008-E
8
オープン
¥
31,680
¥
34,848
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406530
DSVPWS1LL-12M-009-E
9
オープン
¥
32,680
¥
35,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406539
DSVPWS1LL-12M-010-E
10
オープン
¥
33,670
¥
37,037
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406548
DSVPWS1LL-12M-015-E
15
オープン
¥
38,620
¥
42,482
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406557
DSVPWS1LL-12M-020-E
20
オープン
¥
43,570
¥
47,927
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406566
DSVPWS1LL-12M-025-E
25
オープン
¥
48,520
¥
53,372
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12406575
DSVPWS1LL-12M-030-E
30
オープン
¥
53,470
¥
58,817
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください