ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12408280
DSVPWS1-12W-001-E
1
オープン
¥
14,190
¥
15,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408298
DSVPWS1-12W-002-E
2
オープン
¥
15,180
¥
16,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408316
DSVPWS1-12W-003-E
3
オープン
¥
16,180
¥
17,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408334
DSVPWS1-12W-004-E
4
オープン
¥
17,170
¥
18,887
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408359
DSVPWS1-12W-005-E
5
オープン
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408377
DSVPWS1-12W-006-E
6
オープン
¥
19,140
¥
21,054
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408395
DSVPWS1-12W-007-E
7
オープン
¥
20,130
¥
22,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408420
DSVPWS1-12W-008-E
8
オープン
¥
21,130
¥
23,243
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408438
DSVPWS1-12W-009-E
9
オープン
¥
22,120
¥
24,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408456
DSVPWS1-12W-010-E
10
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408474
DSVPWS1-12W-015-E
15
オープン
¥
28,050
¥
30,855
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408499
DSVPWS1-12W-020-E
20
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408517
DSVPWS1-12W-025-E
25
オープン
¥
37,950
¥
41,745
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408535
DSVPWS1-12W-030-E
30
オープン
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください