ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12408544
DSVPWS1-20P-001
1
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408569
DSVPWS1-20P-002
2
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408587
DSVPWS1-20P-003
3
オープン
¥
14,540
¥
15,994
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408605
DSVPWS1-20P-004
4
オープン
¥
15,340
¥
16,874
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408630
DSVPWS1-20P-005
5
オープン
¥
16,140
¥
17,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408648
DSVPWS1-20P-006
6
オープン
¥
16,940
¥
18,634
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408666
DSVPWS1-20P-007
7
オープン
¥
17,740
¥
19,514
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408684
DSVPWS1-20P-008
8
オープン
¥
18,540
¥
20,394
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408709
DSVPWS1-20P-009
9
オープン
¥
19,340
¥
21,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408727
DSVPWS1-20P-010
10
オープン
¥
20,140
¥
22,154
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408745
DSVPWS1-20P-015
15
オープン
¥
24,140
¥
26,554
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408770
DSVPWS1-20P-020
20
オープン
¥
28,140
¥
30,954
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408788
DSVPWS1-20P-025
25
オープン
¥
32,140
¥
35,354
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12408806
DSVPWS1-20P-030
30
オープン
¥
36,140
¥
39,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください