ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12409944
DSVPWS1L-12P-001
1
オープン
¥
16,740
¥
18,414
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409969
DSVPWS1L-12P-002
2
オープン
¥
17,280
¥
19,008
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12409987
DSVPWS1L-12P-003
3
オープン
¥
17,830
¥
19,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410005
DSVPWS1L-12P-004
4
オープン
¥
18,370
¥
20,207
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410030
DSVPWS1L-12P-005
5
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410048
DSVPWS1L-12P-006
6
オープン
¥
19,440
¥
21,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410066
DSVPWS1L-12P-007
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410084
DSVPWS1L-12P-008
8
オープン
¥
20,530
¥
22,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410109
DSVPWS1L-12P-009
9
オープン
¥
21,070
¥
23,177
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410127
DSVPWS1L-12P-010
10
オープン
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410145
DSVPWS1L-12P-015
15
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410170
DSVPWS1L-12P-020
20
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410188
DSVPWS1L-12P-025
25
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12410206
DSVPWS1L-12P-030
30
オープン
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください