曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203,HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12411920DSVPWS1L-35R-001-E1
オープン
16,450
18,095(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411938DSVPWS1L-35R-002-E2
オープン
18,300
20,130(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411956DSVPWS1L-35R-003-E3
オープン
20,150
22,165(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411974DSVPWS1L-35R-004-E4
オープン
22,000
24,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
12411999DSVPWS1L-35R-005-E5
オープン
23,850
26,235(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412017DSVPWS1L-35R-006-E6
オープン
25,700
28,270(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412035DSVPWS1L-35R-007-E7
オープン
27,550
30,305(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412060DSVPWS1L-35R-008-E8
オープン
29,400
32,340(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412078DSVPWS1L-35R-009-E9
オープン
31,250
34,375(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412096DSVPWS1L-35R-010-E10
オープン
33,100
36,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412114DSVPWS1L-35R-015-E15
オープン
42,350
46,585(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412139DSVPWS1L-35R-020-E20
オープン
51,600
56,760(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412157DSVPWS1L-35R-025-E25
オープン
60,850
66,935(税込)
16日以内出荷
返品不可
12412175DSVPWS1L-35R-030-E30
オープン
70,100
77,110(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする