ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS52,53,524,1024,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12412480
DSVPWS1LL-12R-001-E
1
オープン
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412498
DSVPWS1LL-12R-002-E
2
オープン
¥
25,180
¥
27,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412516
DSVPWS1LL-12R-003-E
3
オープン
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412534
DSVPWS1LL-12R-004-E
4
オープン
¥
27,150
¥
29,865
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412559
DSVPWS1LL-12R-005-E
5
オープン
¥
28,140
¥
30,954
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412577
DSVPWS1LL-12R-006-E
6
オープン
¥
29,130
¥
32,043
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412595
DSVPWS1LL-12R-007-E
7
オープン
¥
30,130
¥
33,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412620
DSVPWS1LL-12R-008-E
8
オープン
¥
31,120
¥
34,232
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412638
DSVPWS1LL-12R-009-E
9
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412656
DSVPWS1LL-12R-010-E
10
オープン
¥
33,090
¥
36,399
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412674
DSVPWS1LL-12R-015-E
15
オープン
¥
38,040
¥
41,844
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412699
DSVPWS1LL-12R-020-E
20
オープン
¥
42,990
¥
47,289
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412717
DSVPWS1LL-12R-025-E
25
オープン
¥
47,940
¥
52,734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412735
DSVPWS1LL-12R-030-E
30
オープン
¥
52,890
¥
58,179
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください