ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP52,HC-UP72
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12412744
DSVPWS1LL-12W-001
1
オープン
¥
25,580
¥
28,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412769
DSVPWS1LL-12W-002
2
オープン
¥
26,130
¥
28,743
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412787
DSVPWS1LL-12W-003
3
オープン
¥
26,670
¥
29,337
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412805
DSVPWS1LL-12W-004
4
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412830
DSVPWS1LL-12W-005
5
オープン
¥
27,740
¥
30,514
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412848
DSVPWS1LL-12W-006
6
オープン
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412866
DSVPWS1LL-12W-007
7
オープン
¥
28,830
¥
31,713
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412884
DSVPWS1LL-12W-008
8
オープン
¥
29,370
¥
32,307
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412909
DSVPWS1LL-12W-009
9
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412927
DSVPWS1LL-12W-010
10
オープン
¥
30,440
¥
33,484
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412945
DSVPWS1LL-12W-015
15
オープン
¥
33,140
¥
36,454
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412970
DSVPWS1LL-12W-020
20
オープン
¥
35,840
¥
39,424
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12412988
DSVPWS1LL-12W-025
25
オープン
¥
38,540
¥
42,394
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413006
DSVPWS1LL-12W-030
30
オープン
¥
41,240
¥
45,364
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください