ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12413024
DSVPWS1LL-20P-001
1
オープン
¥
24,590
¥
27,049
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413049
DSVPWS1LL-20P-002
2
オープン
¥
25,390
¥
27,929
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413067
DSVPWS1LL-20P-003
3
オープン
¥
26,190
¥
28,809
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413085
DSVPWS1LL-20P-004
4
オープン
¥
26,990
¥
29,689
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413110
DSVPWS1LL-20P-005
5
オープン
¥
27,790
¥
30,569
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413128
DSVPWS1LL-20P-006
6
オープン
¥
28,590
¥
31,449
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413146
DSVPWS1LL-20P-007
7
オープン
¥
29,390
¥
32,329
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413164
DSVPWS1LL-20P-008
8
オープン
¥
30,190
¥
33,209
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413189
DSVPWS1LL-20P-009
9
オープン
¥
30,990
¥
34,089
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413207
DSVPWS1LL-20P-010
10
オープン
¥
31,790
¥
34,969
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413225
DSVPWS1LL-20P-015
15
オープン
¥
35,790
¥
39,369
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413250
DSVPWS1LL-20P-020
20
オープン
¥
39,790
¥
43,769
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413268
DSVPWS1LL-20P-025
25
オープン
¥
43,790
¥
48,169
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413286
DSVPWS1LL-20P-030
30
オープン
¥
47,790
¥
52,569
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください