三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UR/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12413320DSVPWS1LL-20R-001-E1
オープン
24,750
27,225(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413338DSVPWS1LL-20R-002-E2
オープン
26,020
28,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413356DSVPWS1LL-20R-003-E3
オープン
27,280
30,008(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413374DSVPWS1LL-20R-004-E4
オープン
28,530
31,383(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413399DSVPWS1LL-20R-005-E5
オープン
29,790
32,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413417DSVPWS1LL-20R-006-E6
オープン
31,050
34,155(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413435DSVPWS1LL-20R-007-E7
オープン
32,320
35,552(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413460DSVPWS1LL-20R-008-E8
オープン
33,580
36,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413478DSVPWS1LL-20R-009-E9
オープン
34,830
38,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413496DSVPWS1LL-20R-010-E10
オープン
36,090
39,699(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413514DSVPWS1LL-20R-015-E15
オープン
42,390
46,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413539DSVPWS1LL-20R-020-E20
オープン
48,690
53,559(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413557DSVPWS1LL-20R-025-E25
オープン
54,990
60,489(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413575DSVPWS1LL-20R-030-E30
オープン
61,290
67,419(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする