ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12413600
DSVPWS1LL-20W-001-E
1
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413618
DSVPWS1LL-20W-002-E
2
オープン
¥
28,080
¥
30,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413636
DSVPWS1LL-20W-003-E
3
オープン
¥
29,340
¥
32,274
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413654
DSVPWS1LL-20W-004-E
4
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413679
DSVPWS1LL-20W-005-E
5
オープン
¥
31,870
¥
35,057
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413697
DSVPWS1LL-20W-006-E
6
オープン
¥
33,130
¥
36,443
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413715
DSVPWS1LL-20W-007-E
7
オープン
¥
34,380
¥
37,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413740
DSVPWS1LL-20W-008-E
8
オープン
¥
35,640
¥
39,204
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413758
DSVPWS1LL-20W-009-E
9
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413776
DSVPWS1LL-20W-010-E
10
オープン
¥
38,170
¥
41,987
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413794
DSVPWS1LL-20W-015-E
15
オープン
¥
44,470
¥
48,917
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413819
DSVPWS1LL-20W-020-E
20
オープン
¥
50,770
¥
55,847
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413837
DSVPWS1LL-20W-025-E
25
オープン
¥
57,070
¥
62,777
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413855
DSVPWS1LL-20W-030-E
30
オープン
¥
63,370
¥
69,707
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください