ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RP203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12413864
DSVPWS1LL-35N-001
1
オープン
¥
27,230
¥
29,953
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413889
DSVPWS1LL-35N-002
2
オープン
¥
28,430
¥
31,273
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413907
DSVPWS1LL-35N-003
3
オープン
¥
29,620
¥
32,582
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413925
DSVPWS1LL-35N-004
4
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413950
DSVPWS1LL-35N-005
5
オープン
¥
31,990
¥
35,189
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413968
DSVPWS1LL-35N-006
6
オープン
¥
33,180
¥
36,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413986
DSVPWS1LL-35N-007
7
オープン
¥
34,380
¥
37,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414004
DSVPWS1LL-35N-008
8
オープン
¥
35,570
¥
39,127
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414029
DSVPWS1LL-35N-009
9
オープン
¥
36,750
¥
40,425
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414047
DSVPWS1LL-35N-010
10
オープン
¥
37,940
¥
41,734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414065
DSVPWS1LL-35N-015
15
オープン
¥
43,890
¥
48,279
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414090
DSVPWS1LL-35N-020
20
オープン
¥
49,840
¥
54,824
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414108
DSVPWS1LL-35N-025
25
オープン
¥
55,790
¥
61,369
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414126
DSVPWS1LL-35N-030
30
オープン
¥
61,740
¥
67,914
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください