ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12413880
DSVPWS1LL-35N-001-E
1
オープン
¥
29,220
¥
32,142
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413898
DSVPWS1LL-35N-002-E
2
オープン
¥
31,070
¥
34,177
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413916
DSVPWS1LL-35N-003-E
3
オープン
¥
32,920
¥
36,212
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413934
DSVPWS1LL-35N-004-E
4
オープン
¥
34,770
¥
38,247
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413959
DSVPWS1LL-35N-005-E
5
オープン
¥
36,620
¥
40,282
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413977
DSVPWS1LL-35N-006-E
6
オープン
¥
38,470
¥
42,317
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12413995
DSVPWS1LL-35N-007-E
7
オープン
¥
40,320
¥
44,352
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414020
DSVPWS1LL-35N-008-E
8
オープン
¥
42,170
¥
46,387
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414038
DSVPWS1LL-35N-009-E
9
オープン
¥
44,020
¥
48,422
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414056
DSVPWS1LL-35N-010-E
10
オープン
¥
45,870
¥
50,457
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414074
DSVPWS1LL-35N-015-E
15
オープン
¥
55,120
¥
60,632
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414099
DSVPWS1LL-35N-020-E
20
オープン
¥
64,370
¥
70,807
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414117
DSVPWS1LL-35N-025-E
25
オープン
¥
73,620
¥
80,982
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414135
DSVPWS1LL-35N-030-E
30
オープン
¥
82,870
¥
91,157
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください