ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203,HC-RFS203
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12414160
DSVPWS1LL-35R-001-E
1
オープン
¥
28,480
¥
31,328
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414178
DSVPWS1LL-35R-002-E
2
オープン
¥
30,330
¥
33,363
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414196
DSVPWS1LL-35R-003-E
3
オープン
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414214
DSVPWS1LL-35R-004-E
4
オープン
¥
34,030
¥
37,433
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414239
DSVPWS1LL-35R-005-E
5
オープン
¥
35,880
¥
39,468
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414257
DSVPWS1LL-35R-006-E
6
オープン
¥
37,730
¥
41,503
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414275
DSVPWS1LL-35R-007-E
7
オープン
¥
39,580
¥
43,538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414300
DSVPWS1LL-35R-008-E
8
オープン
¥
41,430
¥
45,573
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414318
DSVPWS1LL-35R-009-E
9
オープン
¥
43,280
¥
47,608
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414336
DSVPWS1LL-35R-010-E
10
オープン
¥
45,130
¥
49,643
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414354
DSVPWS1LL-35R-015-E
15
オープン
¥
54,380
¥
59,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414379
DSVPWS1LL-35R-020-E
20
オープン
¥
63,630
¥
69,993
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414397
DSVPWS1LL-35R-025-E
25
オープン
¥
72,880
¥
80,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12414415
DSVPWS1LL-35R-030-E
30
オープン
¥
82,130
¥
90,343
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください