ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12414704
DSVPWS2-35R-001
1
オープン
¥
17,370
¥
19,107
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414729
DSVPWS2-35R-002
2
オープン
¥
18,550
¥
20,405
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414747
DSVPWS2-35R-003
3
オープン
¥
19,740
¥
21,714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414765
DSVPWS2-35R-004
4
オープン
¥
20,930
¥
23,023
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414790
DSVPWS2-35R-005
5
オープン
¥
22,130
¥
24,343
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414808
DSVPWS2-35R-006
6
オープン
¥
23,320
¥
25,652
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414826
DSVPWS2-35R-007
7
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414844
DSVPWS2-35R-008
8
オープン
¥
25,690
¥
28,259
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414869
DSVPWS2-35R-009
9
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414887
DSVPWS2-35R-010
10
オープン
¥
28,080
¥
30,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414905
DSVPWS2-35R-015
15
オープン
¥
34,030
¥
37,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414930
DSVPWS2-35R-020
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414948
DSVPWS2-35R-025
25
オープン
¥
45,930
¥
50,523
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12414966
DSVPWS2-35R-030
30
オープン
¥
51,880
¥
57,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください