曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12415264DSVPWS2-55R-0011
オープン
17,570
19,327(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415289DSVPWS2-55R-0022
オープン
19,140
21,054(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415307DSVPWS2-55R-0033
オープン
20,730
22,803(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415325DSVPWS2-55R-0044
オープン
22,300
24,530(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415350DSVPWS2-55R-0055
オープン
23,880
26,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415368DSVPWS2-55R-0066
オープン
25,470
28,017(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415386DSVPWS2-55R-0077
オープン
27,040
29,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415404DSVPWS2-55R-0088
オープン
28,630
31,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415429DSVPWS2-55R-0099
オープン
30,200
33,220(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415447DSVPWS2-55R-01010
オープン
31,780
34,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415465DSVPWS2-55R-01515
オープン
39,680
43,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415490DSVPWS2-55R-02020
オープン
47,580
52,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415508DSVPWS2-55R-02525
オープン
55,480
61,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415526DSVPWS2-55R-03030
オープン
63,380
69,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする