曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12415280DSVPWS2-55R-001-E1
オープン
18,230
20,053(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415298DSVPWS2-55R-002-E2
オープン
20,670
22,737(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415316DSVPWS2-55R-003-E3
オープン
23,100
25,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415334DSVPWS2-55R-004-E4
オープン
25,540
28,094(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415359DSVPWS2-55R-005-E5
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415377DSVPWS2-55R-006-E6
オープン
30,430
33,473(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415395DSVPWS2-55R-007-E7
オープン
32,870
36,157(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415420DSVPWS2-55R-008-E8
オープン
35,300
38,830(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415438DSVPWS2-55R-009-E9
オープン
37,740
41,514(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415456DSVPWS2-55R-010-E10
オープン
40,180
44,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415474DSVPWS2-55R-015-E15
オープン
52,380
57,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415499DSVPWS2-55R-020-E20
オープン
64,580
71,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415517DSVPWS2-55R-025-E25
オープン
76,780
84,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415535DSVPWS2-55R-030-E30
オープン
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする