ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12415544
DSVPWS2L-35N-001
1
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415569
DSVPWS2L-35N-002
2
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415587
DSVPWS2L-35N-003
3
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415605
DSVPWS2L-35N-004
4
オープン
¥
24,450
¥
26,895
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415630
DSVPWS2L-35N-005
5
オープン
¥
25,640
¥
28,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415648
DSVPWS2L-35N-006
6
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415666
DSVPWS2L-35N-007
7
オープン
¥
28,030
¥
30,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415684
DSVPWS2L-35N-008
8
オープン
¥
29,220
¥
32,142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415709
DSVPWS2L-35N-009
9
オープン
¥
30,400
¥
33,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415727
DSVPWS2L-35N-010
10
オープン
¥
31,590
¥
34,749
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415745
DSVPWS2L-35N-015
15
オープン
¥
37,540
¥
41,294
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415770
DSVPWS2L-35N-020
20
オープン
¥
43,490
¥
47,839
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415788
DSVPWS2L-35N-025
25
オープン
¥
49,440
¥
54,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415806
DSVPWS2L-35N-030
30
オープン
¥
55,390
¥
60,929
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください