ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12415840
DSVPWS2L-35R-001-E
1
オープン
¥
22,470
¥
24,717
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415858
DSVPWS2L-35R-002-E
2
オープン
¥
24,320
¥
26,752
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415876
DSVPWS2L-35R-003-E
3
オープン
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415894
DSVPWS2L-35R-004-E
4
オープン
¥
28,020
¥
30,822
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415919
DSVPWS2L-35R-005-E
5
オープン
¥
29,870
¥
32,857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415937
DSVPWS2L-35R-006-E
6
オープン
¥
31,720
¥
34,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415955
DSVPWS2L-35R-007-E
7
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415980
DSVPWS2L-35R-008-E
8
オープン
¥
35,420
¥
38,962
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12415998
DSVPWS2L-35R-009-E
9
オープン
¥
37,270
¥
40,997
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416016
DSVPWS2L-35R-010-E
10
オープン
¥
39,120
¥
43,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416034
DSVPWS2L-35R-015-E
15
オープン
¥
48,370
¥
53,207
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416059
DSVPWS2L-35R-020-E
20
オープン
¥
57,620
¥
63,382
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416077
DSVPWS2L-35R-025-E
25
オープン
¥
66,870
¥
73,557
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12416095
DSVPWS2L-35R-030-E
30
オープン
¥
76,120
¥
83,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください