ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12416664
DSVPWS2LL-35N-001
1
オープン
¥
30,130
¥
33,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416689
DSVPWS2LL-35N-002
2
オープン
¥
31,320
¥
34,452
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416707
DSVPWS2LL-35N-003
3
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416725
DSVPWS2LL-35N-004
4
オープン
¥
33,690
¥
37,059
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416750
DSVPWS2LL-35N-005
5
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416768
DSVPWS2LL-35N-006
6
オープン
¥
36,080
¥
39,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416786
DSVPWS2LL-35N-007
7
オープン
¥
37,270
¥
40,997
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416804
DSVPWS2LL-35N-008
8
オープン
¥
38,450
¥
42,295
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416829
DSVPWS2LL-35N-009
9
オープン
¥
39,640
¥
43,604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416847
DSVPWS2LL-35N-010
10
オープン
¥
40,830
¥
44,913
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416865
DSVPWS2LL-35N-015
15
オープン
¥
46,780
¥
51,458
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416890
DSVPWS2LL-35N-020
20
オープン
¥
52,730
¥
58,003
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416908
DSVPWS2LL-35N-025
25
オープン
¥
58,680
¥
64,548
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416926
DSVPWS2LL-35N-030
30
オープン
¥
64,630
¥
71,093
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください