ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202,HC-SFS301,352,353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12416960
DSVPWS2LL-35R-001-E
1
オープン
¥
32,430
¥
35,673
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416978
DSVPWS2LL-35R-002-E
2
オープン
¥
34,280
¥
37,708
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12416996
DSVPWS2LL-35R-003-E
3
オープン
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417014
DSVPWS2LL-35R-004-E
4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417039
DSVPWS2LL-35R-005-E
5
オープン
¥
39,830
¥
43,813
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417057
DSVPWS2LL-35R-006-E
6
オープン
¥
41,680
¥
45,848
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417075
DSVPWS2LL-35R-007-E
7
オープン
¥
43,530
¥
47,883
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417100
DSVPWS2LL-35R-008-E
8
オープン
¥
45,380
¥
49,918
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417118
DSVPWS2LL-35R-009-E
9
オープン
¥
47,230
¥
51,953
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417136
DSVPWS2LL-35R-010-E
10
オープン
¥
49,080
¥
53,988
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417154
DSVPWS2LL-35R-015-E
15
オープン
¥
58,330
¥
64,163
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417179
DSVPWS2LL-35R-020-E
20
オープン
¥
67,580
¥
74,338
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417197
DSVPWS2LL-35R-025-E
25
オープン
¥
76,830
¥
84,513
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12417215
DSVPWS2LL-35R-030-E
30
オープン
¥
86,080
¥
94,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください