曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418064DSVPWS3-55R-0011
オープン
27,600
30,360(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418089DSVPWS3-55R-0022
オープン
29,180
32,098(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418107DSVPWS3-55R-0033
オープン
30,770
33,847(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418125DSVPWS3-55R-0044
オープン
32,340
35,574(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418150DSVPWS3-55R-0055
オープン
33,930
37,323(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418168DSVPWS3-55R-0066
オープン
35,500
39,050(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418186DSVPWS3-55R-0077
オープン
37,080
40,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418204DSVPWS3-55R-0088
オープン
38,670
42,537(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418229DSVPWS3-55R-0099
オープン
40,240
44,264(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418247DSVPWS3-55R-01010
オープン
41,830
46,013(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418265DSVPWS3-55R-01515
オープン
49,730
54,703(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418290DSVPWS3-55R-02020
オープン
57,630
63,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418308DSVPWS3-55R-02525
オープン
65,530
72,083(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418326DSVPWS3-55R-03030
オープン
73,430
80,773(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする