ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419184
DSVPWS3L-55R-001
1
オープン
¥
30,750
¥
33,825
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419209
DSVPWS3L-55R-002
2
オープン
¥
32,330
¥
35,563
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419227
DSVPWS3L-55R-003
3
オープン
¥
33,920
¥
37,312
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419245
DSVPWS3L-55R-004
4
オープン
¥
35,490
¥
39,039
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419270
DSVPWS3L-55R-005
5
オープン
¥
37,080
¥
40,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419288
DSVPWS3L-55R-006
6
オープン
¥
38,650
¥
42,515
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419306
DSVPWS3L-55R-007
7
オープン
¥
40,230
¥
44,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419324
DSVPWS3L-55R-008
8
オープン
¥
41,820
¥
46,002
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419349
DSVPWS3L-55R-009
9
オープン
¥
43,390
¥
47,729
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419367
DSVPWS3L-55R-010
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419385
DSVPWS3L-55R-015
15
オープン
¥
52,880
¥
58,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419410
DSVPWS3L-55R-020
20
オープン
¥
60,780
¥
66,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419428
DSVPWS3L-55R-025
25
オープン
¥
68,680
¥
75,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419446
DSVPWS3L-55R-030
30
オープン
¥
76,580
¥
84,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください