ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419464
DSVPWS3L-80M-001
1
オープン
¥
35,750
¥
39,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419489
DSVPWS3L-80M-002
2
オープン
¥
38,620
¥
42,482
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419507
DSVPWS3L-80M-003
3
オープン
¥
41,480
¥
45,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419525
DSVPWS3L-80M-004
4
オープン
¥
44,330
¥
48,763
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419550
DSVPWS3L-80M-005
5
オープン
¥
47,190
¥
51,909
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419568
DSVPWS3L-80M-006
6
オープン
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419586
DSVPWS3L-80M-007
7
オープン
¥
52,920
¥
58,212
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419604
DSVPWS3L-80M-008
8
オープン
¥
55,780
¥
61,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419629
DSVPWS3L-80M-009
9
オープン
¥
58,630
¥
64,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419647
DSVPWS3L-80M-010
10
オープン
¥
61,490
¥
67,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419665
DSVPWS3L-80M-015
15
オープン
¥
75,790
¥
83,369
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419690
DSVPWS3L-80M-020
20
オープン
¥
90,090
¥
99,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419708
DSVPWS3L-80M-025
25
オープン
¥
104,390
¥
114,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419726
DSVPWS3L-80M-030
30
オープン
¥
118,690
¥
130,559
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください