ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419744
DSVPWS3L-80R-001
1
オープン
¥
35,330
¥
38,863
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419769
DSVPWS3L-80R-002
2
オープン
¥
38,190
¥
42,009
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419787
DSVPWS3L-80R-003
3
オープン
¥
41,050
¥
45,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419805
DSVPWS3L-80R-004
4
オープン
¥
43,920
¥
48,312
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419830
DSVPWS3L-80R-005
5
オープン
¥
46,780
¥
51,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419848
DSVPWS3L-80R-006
6
オープン
¥
49,630
¥
54,593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419866
DSVPWS3L-80R-007
7
オープン
¥
52,490
¥
57,739
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419884
DSVPWS3L-80R-008
8
オープン
¥
55,350
¥
60,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419909
DSVPWS3L-80R-009
9
オープン
¥
58,220
¥
64,042
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419927
DSVPWS3L-80R-010
10
オープン
¥
61,080
¥
67,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419945
DSVPWS3L-80R-015
15
オープン
¥
75,380
¥
82,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419970
DSVPWS3L-80R-020
20
オープン
¥
89,680
¥
98,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419988
DSVPWS3L-80R-025
25
オープン
¥
103,980
¥
114,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420006
DSVPWS3L-80R-030
30
オープン
¥
118,280
¥
130,108
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください