ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12420304
DSVPWS4-12R-001
1
オープン
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420329
DSVPWS4-12R-002
2
オープン
¥
10,580
¥
11,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420347
DSVPWS4-12R-003
3
オープン
¥
11,130
¥
12,243
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420365
DSVPWS4-12R-004
4
オープン
¥
11,670
¥
12,837
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420390
DSVPWS4-12R-005
5
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420408
DSVPWS4-12R-006
6
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420426
DSVPWS4-12R-007
7
オープン
¥
13,280
¥
14,608
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420444
DSVPWS4-12R-008
8
オープン
¥
13,830
¥
15,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420469
DSVPWS4-12R-009
9
オープン
¥
14,370
¥
15,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420487
DSVPWS4-12R-010
10
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420505
DSVPWS4-12R-015
15
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420530
DSVPWS4-12R-020
20
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420548
DSVPWS4-12R-025
25
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420566
DSVPWS4-12R-030
30
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください