三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-JP3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12420864DSVPWS4-20M-001-E1
オープン
11,230
12,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420880DSVPWS4-20M-002-E2
オープン
12,480
13,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420889DSVPWS4-20M-003-E3
オープン
13,740
15,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420898DSVPWS4-20M-004-E4
オープン
15,000
16,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420907DSVPWS4-20M-005-E5
オープン
16,270
17,897(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420916DSVPWS4-20M-006-E6
オープン
17,530
19,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420925DSVPWS4-20M-007-E7
オープン
18,780
20,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420934DSVPWS4-20M-008-E8
オープン
20,040
22,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420950DSVPWS4-20M-009-E9
オープン
21,300
23,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420959DSVPWS4-20M-010-E10
オープン
22,570
24,827(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420968DSVPWS4-20M-015-E15
オープン
28,870
31,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420977DSVPWS4-20M-020-E20
オープン
35,170
38,687(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420986DSVPWS4-20M-025-E25
オープン
41,470
45,617(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420995DSVPWS4-20M-030-E30
オープン
47,770
52,547(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする