ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421284
DSVPWS4-20R-001
1
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421309
DSVPWS4-20R-002
2
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421327
DSVPWS4-20R-003
3
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421345
DSVPWS4-20R-004
4
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421370
DSVPWS4-20R-005
5
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421388
DSVPWS4-20R-006
6
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421406
DSVPWS4-20R-007
7
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421424
DSVPWS4-20R-008
8
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421449
DSVPWS4-20R-009
9
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421467
DSVPWS4-20R-010
10
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421485
DSVPWS4-20R-015
15
オープン
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421510
DSVPWS4-20R-020
20
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421528
DSVPWS4-20R-025
25
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421546
DSVPWS4-20R-030
30
オープン
¥
33,500
¥
36,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください